Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23160
ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23160
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173912
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF23160
EAN/GTIN:
     4015153526693
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23160

Flaches Modul für Lasttrennschalter,ab Gehäusetiefe 340 mm,max,Bestückung: 800 bis 1600A,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Lasttrennschalter 3- oder 4-polig und gefräster (160-630 A) bzw,perforiertenAbdeckung (800 A),
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
162 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 191,61*
€ 235,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,58*
€ 236,56*
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 243,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.