Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF2220
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF2220
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173903
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF2220
EAN/GTIN:
     4015153521292
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF2220

Flaches Modul für Reiheneinbaugeräte,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze Reiheneinbaugeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reiheneinbaugeräte,nach DIN 43880,Mit Gerätetragschiene 35 x15 mm undAbdeckung mit offenem,Geräteschlitz,Im Reihenabstand von 150 mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 54,18*
€ 70,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 70,16*
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,32*
€ 72,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,81*
€ 80,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.