Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12309
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12309
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173192
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT12309
EAN/GTIN:
     4015153528659
Suchbegriffe:
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12309

Tiefes Modul Modul für NH-Sicherungslasttrennschalter,auf Montagetraverse,ab Gehäusetiefe 210 mm,max,Bestückung: 2xNH00 oder 4xNH000,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze NH-Sicherungslasttrennschalter,Technische Informationen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,inkl,Käfigmuttern passend fürABN NH-Sicherungslasttrennschalter,NH1-3,NH00 und NH000,Mit gefrästerAbdeckung für Einzelbestückung und perforierter,Abdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 80,29*
€ 100,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,44*
€ 100,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,65*
€ 104,37*
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 104,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 115,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.