Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld UniversN NAR NH00 SLTS 40mm UF31W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld UniversN NAR NH00 SLTS 40mm UF31W1
Wandlerfeld UniversN NAR NH00 SLTS 40mm UF31W1
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30172247
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W1
EAN/GTIN:
     3250611032052
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld UniversN NAR NH00 SLTS 40mm UF31W1

Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 994,62*
€ 1.121,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 994,89*
€ 1.123,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.038,23*
€ 1.163,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.047,06*
€ 1.175,90*
Frei Haus
ab € 1.059,54*
€ 1.187,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,90*
€ 1.399,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,08*
€ 1.369,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,92*
€ 1.291,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,86*
€ 1.264,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,06*
€ 1.246,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.