Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 1.5mm verzinkt für Ci43 M-CI43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30170656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193439
EAN/GTIN:
     9010238023918
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
eaton montageplatte
chassisplatte

Montageplatte 1.5mm verzinkt für Ci43 M-CI43

Montageplatten aus Stahlblech 1.5 mm, verzinkt, verwendbar für Ci43, Ci44, Ci45 und Ci48 , einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im Ci Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 11,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,96*
€ 12,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,40*
€ 13,50*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 13,98*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.