Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse 360x540x180 NSYPLSP3654G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse 360x540x180 NSYPLSP3654G
Industriegehäuse 360x540x180 NSYPLSP3654G
Artikel-Nr.:
     3517I-30169008
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLSP3654G
EAN/GTIN:
     3606480777288
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Industriegehäuse 360x540x180 NSYPLSP3654G

Thalassa PLS Box Polyester hinten mit opaker Polyesterabdeckung. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige glatte Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit glasfaserverstärkter Rückseite und Abdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,41*
€ 112,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,50*
€ 112,77*
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 115,72*
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 117,34*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 95,45*
€ 123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.