| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30166524 Herst.-Nr.: 2CPX060198R9999 EAN/GTIN: 4011617601982 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene 1FB ZW219 Kabelabfangschiene Profil-Nr. 10, 35 x 19 mm, Stahlblech verzinkt, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 244 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,65* | € 13,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,82* | € 13,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 14,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,63* | € 15,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,70* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|