| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30160576 Herst.-Nr.: 2CPX038484R9999 EAN/GTIN: 4011617384847 |
| |
|
| | |
| Meßplatte verdr. 1/2 Kreuze KF421 Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 520 x 300 x 160, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme X2, Zählerverdrahtung, Spannungspfad Spannungspfadabsicherung, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 00, Platzeinheiten 144, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Hutschienen | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 0 A | Breite: | 300 mm | Höhe: | 520 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 599,33* | € 683,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 612,31* | € 695,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 615,08* | € 701,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 661,10* | € 749,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 662,93* | € 751,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|