| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30158515 Herst.-Nr.: FZ025B EAN/GTIN: 3250612777754 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen,universZ 5feldig,650x1300 FZ025B Blendrahmen, universZ, 5-feldig, für Schrankgröße650x1300mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1352 mm | Höhe: | 702 mm | Tiefe: | 13 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,41* | € 205,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,43* | € 211,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,84* | € 215,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 181,65* | € 218,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,20* | € 219,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|