Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse NSYTBS1397


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse NSYTBS1397
Industriegehäuse NSYTBS1397
Artikel-Nr.:
     3517I-30158154
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1397
EAN/GTIN:
     3606480165269
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Industriegehäuse NSYTBS1397

Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H20. Innenmaße 125 x 80 x 65 mm. Ext 138 x 93 x 72 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
116 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,26*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 8,73*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,55*
€ 9,00*
2
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,37*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 6,93*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.