Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB1 BH5 SL172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB1 BH5 SL172
Anschlusssäule FB1 BH5 SL172
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157778
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL172
EAN/GTIN:
     4015153173736
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule FB1 BH5 SL172

Anschlusssäule FB1,BH5,1 Zylinder eingebaut Doppelschließung
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 829,27*
€ 953,48*
Frei Haus
ab € 834,02*
€ 962,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,48*
€ 1.134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,69*
€ 1.119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,13*
€ 1.071,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,90*
€ 1.035,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,27*
€ 986,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.