Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufbausockel Gr.0 FB2 H=250mm SX014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufbausockel Gr.0 FB2 H=250mm SX014
Bodenaufbausockel Gr.0 FB2 H=250mm SX014
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157705
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX014
EAN/GTIN:
     4015153178892
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Bodenaufbausockel Gr.0 FB2 H=250mm SX014

Bodenaufbausockel Gr,0 FB2,Höhe 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
585 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
585 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,74*
€ 377,26*
Frei Haus
ab € 330,73*
€ 381,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,48*
€ 476,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,96*
€ 498,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 451,40*
€ 515,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.