Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1250x550x205,IP54 ZB42W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1250x550x205,IP54 ZB42W
Zählerschrank,universZ 1250x550x205,IP54 ZB42W
Artikel-Nr.:
     3517I-30157245
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB42W
EAN/GTIN:
     3250617620123
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

Zählerschrank,universZ 1250x550x205,IP54 ZB42W

Zählerschrank, univers Z, 1250x550x205 mm, Schutzklasse II, 192 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1250 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 573,65*
€ 647,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 583,77*
€ 657,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 608,71*
€ 686,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 613,66*
€ 691,00*
Frei Haus
ab € 615,77*
€ 693,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,88*
€ 817,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,16*
€ 804,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,78*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,18*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 172,73*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,54*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,87*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,29*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,41*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 53,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.