Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 950x550x160,IP54 ZB22EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 950x550x160,IP54 ZB22EW
Zählerschrank,universZ 950x550x160,IP54 ZB22EW
Artikel-Nr.:
     3517I-30157218
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB22EW
EAN/GTIN:
     3250617620833
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse

Zählerschrank,universZ 950x550x160,IP54 ZB22EW

Leerschrank, universZ, 950x550x160mm, Schutzklasse II, IP54, 144 Platzeinheiten. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 511,85*
€ 594,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 510,30*
€ 594,72*
Frei Haus
ab € 519,45*
€ 600,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,83*
€ 691,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,47*
€ 656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ014W
ab € 106,37*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,21*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,61*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,43*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,30*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,61*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 53,40*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.