Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ743D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ743D
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ743D
Artikel-Nr.:
     3517I-30153708
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ743D
EAN/GTIN:
     3250612790289
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ743D

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 600 mm. Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank. Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
850 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,08*
€ 61,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,66*
€ 63,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,40*
€ 64,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,52*
€ 64,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,64*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,18*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,53*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,43*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,48*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,43*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,66*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,88*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.