Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung 310979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhalterung 310979
Bodenhalterung 310979
Artikel-Nr.:
     3517I-29351276
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310979
EAN/GTIN:
     8018367665956
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Bodenhalterung 310979

Bodenhalterung OMBRA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
74,5 mm
Höhe:
59 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,53*
€ 66,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,10*
€ 67,10*
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 69,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,87*
€ 69,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.