| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29092336 Herst.-Nr.: 228050402 EAN/GTIN: 4043921664995 |
| |
|
| | |
| Patchkabel OS2 APC, gelb, 2m LC-D/LC-DOS2APCge LC-D/LC-D Patchkabel, OS2 APC, gelb, 2m MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1 geringe Einfügedämpfung Rastnase zur Steckerverriegelung vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm mit Knickschutztülle Lebensdauer > 1000 Steckzyklen Länge 2 m Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2,79999999 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Mantel-Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,13* | € 15,81* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,23* | € 15,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,28* | € 17,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,38* | € 17,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,62* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|