Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-ProfiV-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-ProfiV-1HE
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-ProfiV-1HE
Artikel-Nr.:
     3517I-29068938
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021730
EAN/GTIN:
     4018359346904
Suchbegriffe:
Frontplatte
Patchpanel
telegärtner patchpanel
patchpanel

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-ProfiV-1HE

Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,02*
€ 71,35*
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 73,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 78,44*
€ 3,50*
ab € 62,40*
€ 80,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021117
ab € 0,71*
Zubehör
Telegärtner
100022175
ab € 2,91*
Zubehör
Telegärtner
H02025A0563
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.