Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch RS20-0800T1T1SDAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch RS20-0800T1T1SDAP
Ind.Ethernet Switch RS20-0800T1T1SDAP
Artikel-Nr.:
     3517I-29041008
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943434022
EAN/GTIN:
     4002044219307
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch hirschmann
industrie switch

Ind.Ethernet Switch RS20-0800T1T1SDAP

Kompakter, managed, industriegerechter Switch für die Montage auf Hutschienen. Store-and-Forward-Switching. Lüfterloses Design. Ports unterstützen Autonegotiation, Auto-MDI/MDI-X und Autopolarity. Weitere Schnittstellen: Steckbarer Klemmblock, 6-pin Steckverbinder mit Spannungsversorgung und einem Alarm Relais, V.24 interface, 1x RJ11, USB 1.1 Interface für externen Speicher (ACA 21-USB).
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 907,14*
€ 1.000,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 932,33*
€ 1.030,22*
Frei Haus
ab € 943,11*
€ 1.040,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,63*
€ 1.209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,50*
€ 1.181,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,33*
€ 1.109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.