| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28986949 Herst.-Nr.: 1126060 EAN/GTIN: 4047084518867 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WTF12L-24162820A00 Klein-Lichtschranken, W12, WTF12L-24162820A00, Schaltabstand min. / max.: 20 mm / 150 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element, Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,6 mm | Höhe des Sensors: | 49,5 mm | Länge des Sensors: | 43,1 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,03* | € 317,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,51* | € 318,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,39* | € 321,41* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,65* | € 375,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|