Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor WLL180T-F434S05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28985940
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6045340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker

Lichtleiter-Sensor WLL180T-F434S05

Lichtleiter-Sensoren, WLL180T, WLL180T-F434S05, Schaltabstand max.: 12 ... 20 m, Eingang: -, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Schutzart: IP50, Einstellung: Menügesteuert, Teach-in-Taste
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10,5 mm
Höhe des Verstärkers:
34,6 mm
Länge des Verstärkers:
71,9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 225,99*
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 231,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 259,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.