| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28985300 Herst.-Nr.: 1046950 EAN/GTIN: 4047084195556 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WTB11-2P2461P04 Klein-Lichtschranken, W11-2, WTB11-2P2461P04, Schaltabstand max.: 30 mm ... 1.100 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 Schrauben und Muttern Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 800 mm | Max. Schaltabstand: | 1100 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,6 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Länge des Sensors: | 42 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,84* | € 235,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,68* | € 241,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,71* | € 242,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|