Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor TIM100-3010200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK TiM TiM1xx Laserscanner, max. 3m, min. 0.05m, 75,8 x 60 x 60 mm
SICK TiM TiM1xx Laserscanner, max. 3m, min. 0.05m, 75,8 x 60 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-28973916
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1077524
EAN/GTIN:
     4047084396571
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Sicherheits-Laserscanner

2D-LiDAR-Sensor TIM100-3010200

2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM100-3010200, Integrierte Applikation: Feldauswertung, Messprinzip: HDDM+, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m, Winkelauflösung: 1°, Anzahl Feldsätze: 1, Schutzart: IP65, Digitalausgänge: 2 (Push-pull), Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
75,8 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
70 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: optische sensorköpfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 785,32*
€ 866,50*
Frei Haus
ab € 821,55*
€ 879,67*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,29*
€ 922,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.043,52*
€ 1.129,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.071,86*
€ 1.135,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,19*
€ 1.350,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,00*
€ 1.337,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,49*
€ 1.310,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,94*
€ 1.291,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,86*
€ 1.275,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.