Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG25S-030SBKB1K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-28972791
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1108084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG25S-030SBKB1K01

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, SLG25S-030SBKB1K01, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Lichtgitter System, Betriebsreichweite: 6,5 m, Strahlabstand: 25 mm, Optischer Lichtaustritt: Slim, Überwachungshöhe: 300 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, 1,5 m, Abmessungen (B x H x T): 24,1 mm x 299,2 mm x 11,8 mm, Gewicht: 259 g
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Reichweite des Schutzfeldes:
6,5 m
Schutzfeldhöhe:
299,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,00*
€ 647,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,94*
€ 647,33*
Frei Haus
ab € 588,58*
€ 653,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,22*
€ 770,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,00*
€ 694,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.