| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28972278 Herst.-Nr.: 1073206 EAN/GTIN: 4047084388484 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter berührungslos STR1-SAFF0AC5 Berührungslose Sicherheitsschalter, STR1, STR1-SAFF0AC5, Hinweis: Besteht aus Sensor (1073233) und Betätiger (1073221), Bauform des Betätigers: Flach, Codierung: Permanent codiert, Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm, Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig, Leitungslänge: 0,2 m, Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose), Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs) Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitspositionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Reihenpositionsschalter, Sicherheitsschalter, Reihenschalter, Reihengrenztaster, Mehrfachtaster, Mehrfachsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,70* | € 236,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,16* | € 242,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,85* | € 242,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|