Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 1-8h, Piktos, Decke FT2EC4ICGL18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 1-8h, Piktos, Decke FT2EC4ICGL18
LED-Rettungszeichenleuchte 1-8h, Piktos, Decke FT2EC4ICGL18
Artikel-Nr.:
     3517I-28874060
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT2EC4ICGL18
EAN/GTIN:
     3660191813666
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 1-8h, Piktos, Decke FT2EC4ICGL18

EATON FlexiTech, Ausgang Decke, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), CGLine+, 1 bis 8H
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,63*
€ 274,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,30*
€ 275,29*
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 277,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.