| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28871332 Herst.-Nr.: AXEE19I2 EAN/GTIN: 4250600738117 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte AXEE19I2 Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit spezieller Optik für die Beleuchtung von Flächen (Anti-Panik) oder Rettungswegen zur Notversorgung über zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte zum Deckeneinbau. Sichtbarer Gehäuseteil aus Kunststoff. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA2 Systeme ausgestattet. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 48 V | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -5..35 °C | Max. Systemleistung: | 1,55 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 168 lm | Farbtemperatur: | 5955 K | Breite: | 100 mm | Höhe/Tiefe: | 37 mm | Länge: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,54* | € 202,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,51* | € 211,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|