Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 10x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 10x32
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 10x32
Artikel-Nr.:
     3517I-28869887
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 10x32
EAN/GTIN:
     4001796235382
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 10x32

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,82*
€ 32,23*
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 36,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.