Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte f. 1xPAR16 662077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte f. 1xPAR16 662077
Pollerleuchte f. 1xPAR16 662077
Artikel-Nr.:
     3517I-28726514
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662077
EAN/GTIN:
     4007235620771
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte f. 1xPAR16 662077

Albert-Pollerleuchte 662077\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 x Reflektorlampe Fassung GU 10 Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 765 x 150 x 220 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GU10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 186,04*
€ 224,79*
€ 8,50*
ab € 228,63*
€ 228,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 230,89*
Frei Haus
ab € 197,00*
€ 238,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,30*
€ 241,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.