Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 840 COLLEGE #96635762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 Anbauleuchte 36,5W 4650lm 4000K weiß
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 Anbauleuchte 36,5W 4650lm 4000K weiß
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 Anbauleuchte 36,5W 4650lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-28723805
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635762
EAN/GTIN:
     5063016073319
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 840 COLLEGE #96635762

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Steuerung durch integrierten Mini-Sensa-Kopf basierend auf Bewegungsmeldung, Messung des Tageslichtanteils oder über die Fernbedienung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,85*
€ 577,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,56*
€ 578,28*
Frei Haus
ab € 501,51*
€ 583,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,85*
€ 591,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.