Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech, mehrteilig 800x1200, für TS IT DK 5502.570(VE1Satz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenblech, mehrteilig 800x1200, für TS IT DK 5502.570(VE1Satz)
Bodenblech, mehrteilig 800x1200, für TS IT DK 5502.570(VE1Satz)
Artikel-Nr.:
     3517I-28456217
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502570
EAN/GTIN:
     4028177682719
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Bodenblech, mehrteilig 800x1200, für TS IT DK 5502.570(VE1Satz)

DK Bodenblech-Set, BT:: 800x1200 mm, für TS IT, geschlossen, mehrteilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,26*
€ 66,09*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,19*
€ 67,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,91*
€ 67,73*
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 69,66*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,10*
€ 70,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.