Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose +Montageplatte gr/sw CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose +Montageplatte gr/sw CB
Abzweigdose +Montageplatte gr/sw CB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28452841
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     56599
EAN/GTIN:
     7330701090981
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose +Montageplatte gr/sw CB

Energieversorgungs - Installationskit bestehend aus Kabelabzweigdose IP 66, Montageplatte und Befestigungsmaterial. Die Monatgeplatte kann in alle IT Stand- und Wandschränke systemgerecht montiert werden. Die Kabelabzweigdose dient als Übergabepunkt der Energieversorgung zu allen Verbrauchern wie z.B. Lüfter, Leuchten und Steckdosenleisten.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, abox ip66, montageplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,00*
€ 28,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 29,12*
€ 3,90*
ab € 23,83*
€ 32,51*
5 Tage
1
€ 6,50*
ab € 27,25*
€ 36,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.