| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28269865 Herst.-Nr.: 185547 EAN/GTIN: 8014212578334 |
| |
|
| | |
| Kabelschere Ratschenausführung MSR34FS Einhandbedienung durch optimale Kraftübertragung und schrittweises Schneiden bis zu Durchmesser 34mm feindrähtige Leiter, Schneiden mit hervorragendem Schnitt, Schneidergebnis gratfrei und ohne Quetschung, optimale Kraftübertragung, Durch die stabile Zahngeometrie ist eine hohe Stabilität gewährleistet, mit patentgeschütztem Auslösemechanismus, Auslösemöglichkeit in jeder Schnittposition, mit Feststellhebel, alle Teile aus vergütetem Stahl, nicht geeignet zum Schneiden von Stahl und Stahldraht, ergonomisch geformte Griffe mit speziellen rutschfesten Griffflächen, Grifffarbe rot und schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | Ratschenausführung mechanisch | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 34 mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 300 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,25* | € 299,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,95* | € 300,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,66* | € 302,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|