Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28250775 Herst.-Nr.: 5ST37684 EAN/GTIN: 4001869529189 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme 1000VDC,80A,IP20 5ST3768-4 Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,384* | € 1,002* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,945* | € 4,535* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,096* | € 4,776* | | | | | 52 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,11* | € 4,78* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,12* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|