Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM3 2kN B1015A-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM3 2kN B1015A-Dca
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM3 2kN B1015A-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-27759169
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1015A
EAN/GTIN:
     3700223690725
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM3 2kN B1015A-Dca

LWL- Innen- und Außenkabel, LSOH-FR, bei Gebäudeverbindungen, zur Campusverkabelung, zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften), zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen), für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen,Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.