Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 1x 8 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 008TEU-13138A2G-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 1x 8 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 008TEU-13138A2G-Dca
U-DQ(ZN)BH 1x 8 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 008TEU-13138A2G-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-27750645
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     008TEU-13138A2G
EAN/GTIN:
     4042673562658
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 1x 8 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 008TEU-13138A2G-Dca

U-DQ(ZN)BH 1x 8 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,00532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,15*
€ 679,6685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 550,43*
€ 655,0117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,70*
€ 639,863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,49*
€ 626,5231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 502,66*
€ 598,1654
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.