| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27750591 Herst.-Nr.: 60011301 EAN/GTIN: 4065624015751 |
| | |
|
| | |
| LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3,0kN 60011301-Eca LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM3B BL Artikel-Nr. 60011301 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 8 | Ader-Art: | zentrale Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 8 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantelmaterial: | sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), lwl außenkabel om3, glasfaserkabel meterware |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,06* | € 1,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,07044* | € 1,66044* | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1,1744* | € 1,8344* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|