Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM3B BL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0202799
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011301
EAN/GTIN:
     4065624015751
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM3B BL Artikel-Nr. 60011301 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefullte Bundelader-Ausfuhrung fur die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht und nagetiergeschutzt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 und Eurobrandklasse Eca. Verwendung im Innen- und Au?enbereich, sowohl in direkter Erdverlegung (in entsprechendem Sandbett) als auch im Rohr und als flammwidriges Kabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengunstig und dunnen Kabelaufbau. Das LWL-Kabel ubertrifft die Anforderungen nach EN 50 173-1, ISO 11801 2 nd edition, IEC 60794-2. Faser Qualitat: Multimode OM3 Anzahl der Fasern: 8 Zugkraft: 3000 N Euroklasse: Eca DoP Nr.: 1003948 Einsatzbereiche: Innen/Au?en Zentralelement: mit Gel gefullte Bundelader 4 bis 24 Fasern Farbe: blau Au?en Durchmesser: 7,5 mm Kabelmantel: Mantel aus halogenfrei, flammwidrigen Material Artikelnummer: 60011301 EAN: 8717511363754
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,18577*
€ 1,87577*
3 Tage
1568
€ 69,00*
ab € 1,2364*
€ 1,9464*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,87577*
€ 2,23217
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,71577*
€ 2,04177
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,65577*
€ 1,97037
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59577*
€ 1,89897
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52577*
€ 1,81567
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18577*
€ 1,41107
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.