Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EMC AS-CU 36 64400506


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 36 mm, BR 85 mm, Stahl, verzinkt, sil
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 36 mm, BR 85 mm, Stahl, verzinkt, sil
Artikel-Nr.:
     3517I-27652563
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400506
EAN/GTIN:
     4044773825473
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

SILVYN EMC AS-CU 36 64400506

Maschinenbau, Automobilindustrie, Fördertechnik, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Überall dort wo elektromagnetische Störfelder auftreten können., Optimaler EMV-Schutz, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Kupfergeflecht, verzinnt, Es kann ein Abschirmfaktor von 30 MHz nach EN 50289-1-6 bis zu 80dB erreicht werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.005,94*
€ 1.088,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 998,9625*
€ 1.088,5625*
Frei Haus
ab € 1.014,11*
€ 1.098,43*
Frei Haus
ab € 1.014,66*
€ 1.099,74*
€ 53,00*
ab € 1.112,97375*
€ 1.195,77375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.088,17*
€ 1.294,9223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.069,83*
€ 1.273,0977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.040,63*
€ 1.238,3497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.020,77*
€ 1.214,7163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.005,94*
€ 1.197,0686
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 40,2376* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.