Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 40143073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-27567596
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40143073
EAN/GTIN:
     4251433950561
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 40143073

LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,66*
€ 84,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,75*
€ 84,16*
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 85,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,62*
€ 88,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,36*
€ 94,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.25
ab € 9,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0065.25
ab € 10,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092812
ab € 14,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004250
ab € 58,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143170
ab € 19,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003020
ab € 58,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006517
ab € 13,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143080
ab € 19,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144640
ab € 23,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143083
ab € 58,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144083
ab € 59,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143253
ab € 58,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144023
ab € 60,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143633
ab € 60,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143643
ab € 60,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.