| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27550585 Herst.-Nr.: 336615019-00522018 EAN/GTIN: 4013330017200 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose 336615019-00522018 Anschlussbuchse für LUMATRIS (< 48W), MACH LED PLUS (24 V ohne Durchverdrahtung), HEAD LED, ONE LED (ohne DV), MKEL und RL 25 LE, Kabeldurchlass 4 - 8 mm, Adern <= 0,75 mm², M12-Buchse: gerade, 5-polig, A-kodiert. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,00* | € 34,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,45* | € 34,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,42* | € 34,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 38,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,54* | € 51,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|