| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27171610 Herst.-Nr.: 6396-820 EAN/GTIN: 7318306396820 |
| | |
|
| | |
| LED-Baummantel bernstein 6396-820 LED Baummantel mit Ring, 560 bernsteinfarbene Dioden, 8 Stränge à 70 Dioden, gefrostet, vormontiert, 8h Timer, 24V, Aussen (IP44), schwarzes Kabel, Zuleitung: 500cm, Lampenabstand: 8cm, Länge: 560cm, Gesamtlänge: 1060cm, Höhe: 560cm, Durchmesser: 17cm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Anzahl der Lichtpunkte: | 560 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 24 V | Batteriebetrieben: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, konstsmide weihnachtsbaumbeleuchtung, weihnachtsbaumbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung |
| | |
| |