Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtervorhang 2x6m 230V Ind.wws 58658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27169136
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58658
EAN/GTIN:
     4034451586581
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Weihnachtsbeleuchtung

LED-Lichtervorhang 2x6m 230V Ind.wws 58658

Lichtervorhang mit Trägerkabel, von dem die einzelnen Stränge im 90°-Winkel abhängen. Mit Hilfe des patentierten QUICK-FIX-Systems können mehrere (Erweiterungs-)Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Ideal zum Dekorieren von Flächen. Zudem kann der Vorhang in verschiedenförmige Rahmen gespannt werden. Durch das Bündeln mehrerer Strängen lassen sich beispielsweise Eingänge und Fenster hervorragend in Szene setzen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
1200
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Anschlussleistung:
70 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 705,85*
€ 765,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 805,49*
€ 805,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 917,95*
€ 993,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,49*
€ 958,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.