| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27051604 Herst.-Nr.: 35177 EAN/GTIN: 4034451351776 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35177 Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins bis zu 15 W. Energieeffizient und langlebig lässt der Pin Farben natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMDs auf dem PCB sind kaum Lichtpunkte zu erkennen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 2 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 160 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 13,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,34* | € 13,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,45* | € 13,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,59* | € 15,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,08* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|