| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27051604 Herst.-Nr.: 35177 EAN/GTIN: 4034451351776 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35177 Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins bis zu 15 W. Energieeffizient und langlebig lässt der Pin Farben natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMDs auf dem PCB sind kaum Lichtpunkte zu erkennen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 2 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 160 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gz4, led-reflektorlampe gz4, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,43* | € 13,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,44* | € 13,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,68* | € 15,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 15,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,06* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|