Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 230x127x40,5mm 85-264VAC/12VDC500W 54972


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 230x127x40,5mm 85-264VAC/12VDC500W 54972
LED-Trafo 230x127x40,5mm 85-264VAC/12VDC500W 54972
Artikel-Nr.:
     3517I-26967826
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54972
EAN/GTIN:
     4034451549722
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 230x127x40,5mm 85-264VAC/12VDC500W 54972

Netzteil/ Transformator - In: 85~264VAC, Out: 12VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case) mit Lüfter, Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, niedrige Bauhöhe, Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal, Remote-Sense-Funktion.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 186,39*
€ 5,95*
ab € 150,66*
€ 187,00*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,73*
€ 189,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,82*
€ 217,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.