Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     3517I-26961100
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002678
EAN/GTIN:
     9006210694085
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2SP

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen
Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen)
basicDIM Wireless ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten
Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 250 Nodes
Dimmbereich von 1 100 %
Kein externer Dimmer notwendig
Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Nominale Lebensdauer bis zu 50.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 148,51*
€ 166,05*
10
€ 5,95*
ab € 148,53*
€ 167,10*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 182,62*
1
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 183,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 151,14*
€ 187,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.