Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 150W 24V IP20 Kstgeh stat 325x43x29,8mm DRIVERBT1CH150W/24VIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     262-I805I79
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA2446
EAN/GTIN:
     9006210694085
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 150W 24V IP20 Kstgeh stat 325x43x29,8mm DRIVERBT1CH150W/24VIP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
325 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 134,79*
€ 151,83*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 136,28*
€ 152,78*
1
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 168,09*
1
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 169,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 138,48*
€ 172,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.527,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.