| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26877744 Herst.-Nr.: 23406 EAN/GTIN: 4034451234062 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 2,5V 0,75W 23406 Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,75 W | Lampenspannung: | 2,5 V | Lichtstrom: | 1,5 lm | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,459* | € 0,859* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,46* | € 0,86* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,99* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,60* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|