| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469C01 Herst.-Nr.: 23406 EAN/GTIN: 4034451234062 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,75W BA9s 2,5V Röhre farblos Ø10x28mm einseitig gesockelt 23406 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.75 - 0.75 W W | Lampenspannung: | 2.5 - 2.5 V V | Lichtstrom: | 1.5 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 300 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 2,5v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,459* | € 0,859* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,46* | € 0,86* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,99* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,60* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|